{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hibahatár | ± 7 µm | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Tűrés | T3 | |
Alapanyag | rozsdamentes | |
Anyag | Nemesacél, INOX | |
Tekercs hossza | 5 m | |
Tekercs szélessége | 12,7 mm | |
Vastagság | 0,25 mm | |
Termék fajtája | Hézagmérő szalag |
Cikkszám | 478507 0,25 | |
EAN / GTIN | 4045197925862 | |
Gyártó száma | 478507 0,25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Hézagmérő tekercs 12,7 mm×5 m 0,25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
217 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
|
|
Vastagság | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Hibahatár | ± 7 | ±7 | ±7 |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Tekercs szélessége | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Tekercs hossza | 5 | 5 | 10 |
Alapanyag | rozsdamentes | Szénacél | Szénacél |
Termék fajtája | Hézagmérő szalag | Hézagmérő szalag | Hézagmérő szalag |