{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hibahatár | ±4 µm | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Tűrés | T3 | |
Alapanyag | rozsdamentes | |
Anyag | Nemesacél, INOX | |
Tekercs hossza | 5 m | |
Tekercs szélessége | 12,7 mm | |
Vastagság | 0,12 mm | |
Termék fajtája | Hézagmérő szalag |
Cikkszám | 478507 0,12 | |
EAN / GTIN | 4045197925824 | |
Gyártó száma | 478507 0,12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Hézagmérő tekercs 12,7 mm×5 m, rozsdamentes, Vastagság: 0,12mm
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható
|
|
Vastagság | 0,12 mm | 0,12 mm |
Hibahatár | ±4 µm | ±4 µm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Tekercs szélessége | 12,7 mm | 12,7 mm |
Tekercs hossza | 5 m | 5 m |
Alapanyag | rozsdamentes | Szénacél |
Tűrés | T3 | T3 |