{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hibahatár | ±4 µm | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Tűrés | T3 | |
Alapanyag | Szénacél | |
Tekercs hossza | 10 m | |
Tekercs szélessége | 12,7 mm | |
Vastagság | 0,1 mm | |
Termék fajtája | Hézagmérő szalag |
Cikkszám | 478504 0,1 | |
EAN / GTIN | 4045197524164 | |
Gyártó száma | 478504 0,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Hézagmérő tekercs 12,7 mm×10 m, Szénacél, Vastagság: 0,1mm
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
966 darabszám azonnal szállítható
|
|
Vastagság | 0,1 mm | 0,1 mm |
Hibahatár | ±4 µm | ±4 µm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Tekercs szélessége | 12,7 mm | 12,7 mm |
Tekercs hossza | 10 m | 5 m |
Alapanyag | Szénacél | Szénacél |
Termék fajtája | Hézagmérő szalag | Hézagmérő szalag |