{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kijelzési határérték | 6 000 | |
Alappontosság | 1 % | |
Akusztikus átvezetés-teszt | 0 – 45 Ω | |
Mérési eljárás | TRUE RMS (AC) | |
Memória funkció | HOLD; PEAK (CSÚCS); ZERO | |
Váltakozó feszültség AC | 10 mV – 600 V | |
Egyenfeszültség DC | 10 mV – 600 V | |
Váltóáram AC | 10 µA – 60 A | |
Ellenállás | 0,1 Ω – 600 kΩ | |
Maximális fogónyílás | 23 mm | |
Túlfeszültségi osztály | CAT II 600 V; CAT IV 300 V | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | |
Termék fajtája | Lakatfogó |
Cikkszám | 473305 CM9-1 | |
EAN / GTIN | 4014651446823 |