{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kijelzési határérték | 9 999 | |
Alappontosság | 1 % | |
Akusztikus átvezetés-teszt | 30 – 100 Ω | |
Mérési eljárás | TRUE RMS (DC+AC) | |
Memória funkció | HOLD; PEAK (CSÚCS); MAX/MIN/AVG; Adatlogger funkció | |
Váltakozó feszültség AC | 10 mV – 1000 V | |
Egyenfeszültség DC | 10 mV – 1000 V | |
Váltóáram AC | 10 mA – 600 A | |
Egyenáram DC | 10 mA – 600 A | |
Ellenállás | 0,1 Ω – 100 kΩ | |
Kapacitás | 1 nF – 4 mF | |
Frekvencia | 0,01 Hz – 10 kHz | |
Maximális fogónyílás | 33 mm | |
Túlfeszültségi osztály | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | |
Termék fajtája | Lakatfogó |
Cikkszám | 473305 CM12 | |
EAN / GTIN | 4014651446809 |