{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kijelzési határérték | 4 000 | |
Alappontosság | 0,5 % | |
Akusztikus átvezetés-teszt | 0 – 200 Ω | |
Mérési eljárás | TRUE RMS (AC) | |
Memória funkció | HOLD; MAX/MIN; ZERO | |
Váltakozó feszültség AC | 0,1 mV – 600 V | |
Egyenfeszültség DC | 0,1 mV – 600 V | |
Váltóáram AC | 10 mA – 400 A | |
Egyenáram DC | 10 mA – 400 A | |
Ellenállás | 0,1 Ω – 40 MΩ | |
Kapacitás | 1 nF – 100 mF | |
Frekvencia | 0,01 Hz – 50 kHz | |
Maximális fogónyílás | 27 mm | |
Túlfeszültségi osztály | CAT IV 300 V; CAT III 600 V | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | |
Termék fajtája | Lakatfogó |
Cikkszám | 473305 CM2-1 | |
EAN / GTIN | 4014651446892 |