{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kijelzési határérték | 6 000 | |
Alappontosság | 1 % | |
Gyártó jelölése | CM10-1 | |
Akusztikus átvezetés-teszt | igen | |
Mérési eljárás | TRUE RMS | |
Memória funkció | HOLD, MAX / MIN | |
Váltakozó feszültség AC | 0,1 V − 1000 V | |
Egyenfeszültség DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Váltóáram AC | 10 mA − 1500 A | |
Egyenáram DC | 10 mA − 1500 A | |
Ellenállás | 0,1 Ω − 600 Ω | |
Frekvencia | 0,01 Hz − 10 kHz | |
Maximális fogónyílás | 42 mm | |
Túlfeszültségi osztály | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR6 | |
Áramellátás | 2× 081561 LR6 | |
Termék fajtája | Lakatfogó |
Cikkszám | 473305 CM10-1 | |
EAN / GTIN | 4014651446885 |