{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kijelzési határérték | 4 200 | |
Alappontosság | 2 % | |
Mérési eljárás | TRUE RMS | |
Memória funkció | HOLD | |
Váltóáram AC | 10 mA − 400 A | |
Egyenáram DC | 10 mA − 400 A | |
Maximális fogónyílás | 23 mm | |
Túlfeszültségi osztály | CAT III 600 V | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | |
Áramellátás | 2× 081561 LR3 | |
Termék fajtája | Lakatfogó |
Cikkszám | 473305 CMP2 | |
EAN / GTIN | 4014651446793 | |
Gyártó száma | 044679 |