C8 MB63X150 Orsó adapterek

Cikkszám: 4559819
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ITSBORE
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4559819
EAN / GTIN 7291075179774
Gyártó száma 4559819
L-szám L23900 375

Leírás

Leírás:

Moduláris orsórendszerek, szerszámtartó átmérője a munkadarab oldalán (DCONWS) 63 mm, szárméret (SS) 80

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 80 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 63 mm
  • Interfész mérete (CSI) MB63
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Perem hossza (LPR) 150 mm
  • Szárméret (SS) 80

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz