SKA 50 FC MB80 ADB Orsó adapterek

Cikkszám: 4559731
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ITSBORE
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4559731
EAN / GTIN 7291075304602
Gyártó száma 4559731
L-szám L23900 338

Leírás

Leírás:

Moduláris orsórendszerek, rögzítési átmérő a munkadarab felőli oldalon (DCONWS) 80 mm, szárméret (SS) 50

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) DIN69871
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 80 mm
  • Interfész mérete (CSI) MB80
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Perem hossza (LPR) 62 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz