ST 11/4-MB32X7.67E Orsó adapterek

Cikkszám: 4551087
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ITSBORE
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4551087
EAN / GTIN 7291075179118
Gyártó száma 4551087
L-szám L23900 468

Leírás

Leírás:

Moduláris kiesztergáló rendszerek, csatlakozó átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 32 ″, szár méret (SS) 1-1/4

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 32”
  • Kapcsolat mérete (CSI): MB32
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Kiálló hossz (LPR): 7,677”
  • Szár mérete (SS): 1-1/4

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz