ST 1-MB25X8.07E Orsó adapterek

Cikkszám: 4551085
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ITSBORE
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4551085
EAN / GTIN 7291075179095
Gyártó száma 4551085
L-szám L23900 466

Leírás

Leírás:

Moduláris kiesztergáló rendszerek, csatlakozó átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 25 ″, szár méret (SS) 1,0

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 25”
  • Kapcsolat mérete (CSI): MB25
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Kiálló hossz (LPR): 8,071”
  • Szár mérete (SS): 1.0

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz