ST5/8-MB16X5.51E Orsó adapterek

Cikkszám: 4551079
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ITSBORE
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4551079
EAN / GTIN 7291075179033
Gyártó száma 4551079
L-szám L23900 460

Leírás

Leírás:

Moduláris kiesztergáló rendszerek, csatlakozó átmérő munkadarab oldal (DCONWS) 16 ″, szár méret (SS) 5/8

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Csatlakozás átmérője munkadarab felőli oldal (DCONWS): 16”
  • Kapcsolat mérete (CSI): MB16
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Kiálló hossz (LPR): 5,512”
  • Szár mérete (SS): 5/8

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz