ST 25-MB25X160E Orsó adapterek

Cikkszám: 4551072
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ITSBORE
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4551072
EAN / GTIN 7291075178951
Gyártó száma 4551072
L-szám L23900 453

Leírás

Leírás:

Modulární vřetenové systémy, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) 25 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 25 mm
  • Interfész mérete (CSI) MB25
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Perem hossza (LPR) 160 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz