ST 20-MB20X170E Orsó adapterek

Cikkszám: 4551070
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ITSBORE
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4551070
EAN / GTIN 7291075178937
Gyártó száma 4551070
L-szám L23900 451

Leírás

Leírás:

Modulární systémy vřeten, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 20 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 20 mm
  • Interfész mérete (CSI) MB20
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Perem hossza (LPR) 170 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz