SKA 50-MB50X120 ADB Orsó adapterek

Cikkszám: 4551055
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ITSBORE
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4551055
EAN / GTIN 7291075138931
Gyártó száma 4551055
L-szám L23900 394

Leírás

Leírás:

Moduláris orsórendszerek, szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 50 mm, szárméret (SS) 50

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) DIN69871
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 50 mm
  • Interfész mérete (CSI) MB50
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Perem hossza (LPR) 120 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz