HSK A100 MB80X180 Orsó adapterek

Cikkszám: 4551053
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ITSBORE
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4551053
EAN / GTIN 7291075139716
Gyártó száma 4551053
L-szám L23900 392

Leírás

Leírás:

Moduláris orsórendszerek, munkadarab oldali rögzítési átmérő (DCONWS) 80 mm, szárméret (SS) 100

Jellemző:

  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 100 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 80 mm
  • Interfész mérete (CSI) MB80
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Perem hossza (LPR) 180 mm
  • Szárméret (SS) 100

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz