IHAXF 10-12-AVI Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 4550647
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ITSBORE
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4550647
EAN / GTIN 7291075141733
Gyártó száma 4550647
L-szám L23900 270

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 82 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Teljes hossz (OAL) 82 mm
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 60 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz