RE MB50-MB20X70 Orsó adapterek

Cikkszám: 4550601
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ITSBORE
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4550601
EAN / GTIN 7291075140217
Gyártó száma 4550601
L-szám L23900 241

Leírás

Leírás:

Modulární vřetenové systémy, délka tělesa (LB) 62 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) 20 mm

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 62 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 20 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz