EMH MB50-8 Orsó adapterek

Cikkszám: 4550171
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ITSBORE
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4550171
EAN / GTIN 7291075140354
Gyártó száma 4550171
L-szám L23900 297

Leírás

Leírás:

Modulární vřetenové systémy, průměr boční montáže obrobku (DCONWS) 8 mm, velikost stopky (SS) MB50

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 8 mm
  • Interfész mérete (CSI) W8
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Perem hossza (LPR) 44 mm
  • Szárméret (SS) MB50

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz