RM-BNT5-1.5D-0.625C Marószárak

Cikkszám: 4490847
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat BAYOT-REAM
    Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4490847
    EAN / GTIN 7291075188226
    Gyártó száma 4490847
    L-szám L24220 147

    Leírás

    Leírás:

    Shell / fej dörzsár eszközök, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, teljes hossza (OAL) 2,687 ″, kiálló hossza (LPR) 0,8 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
    • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: BN5
    • Teljes hossz (OAL): 2,687”
    • Kiálló hossz (LPR): 0,8”

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz