RM-BNT9-1.5D-1.25C Marószárak

Cikkszám: 3330619
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat BAYOT-REAM
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3330619
EAN / GTIN 7291075188066
Gyártó száma 3330619
L-szám L24220 106

Leírás

Leírás:

Shell / fej dörzsár eszközök, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, teljes hossza (OAL) 4,252 ″, kiálló hossza (LPR) 1,89 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: BN9
  • Teljes hossz (OAL): 4,252”
  • Kiálló hossz (LPR): 1,89”

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz