RM-BNT8-5D-20C Marószárak

Cikkszám: 4440161
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat BAYOT-REAM
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4440161
EAN / GTIN 7291075187885
Gyártó száma 4440161
L-szám L24220 172

Leírás

Leírás:

Alaptartó cserélhető fejekhez, ülésátmérő, gép felőli oldal (DCONMS) 20 mm, teljes hossz (OAL) 175 mm, szerszámhossz (LPR) 125 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) BN8
  • Teljes hossz (OAL) 175 mm
  • Perem hossza (LPR) 125 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz