RM-BNT5-5D-16C Marószárak

Cikkszám: 4440158
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat BAYOT-REAM
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4440158
EAN / GTIN 7291075187854
Gyártó száma 4440158
L-szám L24220 170

Leírás

Leírás:

Alaptartó cserélhető fejekhez, rögzítési átmérő, gépoldali (DCONMS) 16 mm, teljes hossz (OAL) 115,7 mm, szerszámhossz (LPR) 67,7 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) BN5
  • Teljes hossz (OAL) 115,7 mm
  • Perem hossza (LPR) 67,7 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz