RM-BNT6-3D-16C Marószárak

Cikkszám: 4440164
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat BAYOT-REAM
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4440164
EAN / GTIN 7291075187908
Gyártó száma 4440164
L-szám L24220 174

Leírás

Leírás:

Alaptartó cserélhető fejekhez, üregátmérő, gépi oldal (DCONMS) 16 mm, teljes hossz (OAL) 96 mm, karmantyú hossza (LPR) 48 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) BN6
  • Teljes hossz (OAL) 96 mm
  • Perem hossza (LPR) 48 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz