RM-BNT9-5D-1.25C Marószárak

Cikkszám: 4445512
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat BAYOT-REAM
    Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4445512
    EAN / GTIN 7291075188196
    Gyártó száma 4445512
    L-szám L24220 233

    Leírás

    Leírás:

    Shell / fej dörzsár eszközök, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, teljes hossza (OAL) 8,592 ″, kiálló hossza (LPR) 6,23 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
    • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: BN9
    • Teljes hossz (OAL): 8,592”
    • Kiálló hossz (LPR): 6,23”

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz