RM-BNT8-8D-20C Marószárak

Cikkszám: 4445452
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat BAYOT-REAM
    Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4445452
    EAN / GTIN 7291075187960
    Gyártó száma 4445452
    L-szám L24220 227

    Leírás

    Leírás:

    Základní držák pro výměnné hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, celková délka (OAL) 250 mm, délka držáku nástroje (LPR) 200 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) BN8
    • Teljes hossz (OAL) 250 mm
    • Perem hossza (LPR) 200 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz