TPST M-20X2.5-G HENI Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4445202
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HSS TAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445202
EAN / GTIN 7291075010824
Gyártó száma 4445202
L-szám L24190 311

Leírás

Leírás:

Egyenes bordázású csavarcsapok, gépoldali rögzítési átmérő (DCONMS) 16 mm, teljes hossz (OAL) 140 mm, menetátmérő (TDZ) M20, menetemelkedés (TP) 2,5 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 12 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 32 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M20
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 2,5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz