TPS M-9X1.25-W HS Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445090
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HSS TAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445090
EAN / GTIN 7291075009989
Gyártó száma 4445090
L-szám L24190 124

Leírás

Leírás:

Spirálfúrószerszám spirálfutóval, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9 mm, teljes hossz (OAL) 90 mm, menetátmérő méret (TDZ) M9, menetemelkedés (TP) 1,25 mm, hasznos hossz (LU) 35 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 20 fok
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 13 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M9
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1,25 mm
  • Tényleges hossz (LU) 35 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz