TPS M-4.5X0.75-W HS Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445085
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HSS TAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445085
EAN / GTIN 7291075009941
Gyártó száma 4445085
L-szám L24190 120

Leírás

Leírás:

Závitníky se spirálovou drážkou, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 70 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M4,5, stoupání závitu (TP) 0,75 mm, efektivní délka (LU) 25 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 4,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 20 fok
  • Teljes hossz (OAL) 70 mm
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 8 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M4.5
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,75 mm
  • Tényleges hossz (LU) 25 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz