TPS M-7X1.0-W HE Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445067
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HSS TAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445067
EAN / GTIN 7291075384840
Gyártó száma 4445067
L-szám L24190 110

Leírás

Leírás:

Závitník se spirálovou drážkou, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7 mm, celková délka (OAL) 80 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M7, stoupání závitu (TP) 1 mm, efektivní délka (LU) 30 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 5,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 10 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M7
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1 mm
  • Tényleges hossz (LU) 30 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz