{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Leolvasás | 0,005 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,006 mm | |
Mérődob ⌀ | 23 mm | |
Méret a | 0,3 mm | |
Standard mérésmélység | 90 mm | |
Mérésmélység hosszabbítóval | 240 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Teljes hossz | 140 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 429005 25-30 | |
EAN / GTIN | 4946368517216 | |
Gyártó száma | 368-167 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Holtest furatmikrométer zsákfurat méréshez 25-30 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
502,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható
339,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Hibahatár | 0,006 | 0,006 |
Mérésmélység hosszabbítóval | 240 | 240 |
Mérődob osztás | 1/50 | 1/50 |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Standard mérésmélység | 90 | 90 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | analóg | analóg |