{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 87 mm - 100 mm | |
Leolvasás | 0,005 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,006 mm | |
Mérődob ⌀ | 23 mm | |
Méret a | 0,3 mm | |
Standard mérésmélység | 105 mm | |
Mérésmélység hosszabbítóval | 255 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Teljes hossz | 156 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 429005 87-100 | |
EAN / GTIN | 4946368517278 | |
Gyártó száma | 368-173 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Holtest furatmikrométer zsákfurat méréshez 87-100 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
646,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
527,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Méréstartomány | 87 ;100 | 87 ;100 |
Mérésmélység hosszabbítóval | 255 | 267 |
Mérődob osztás | 1/50 | 1/50 |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Standard mérésmélység | 105 | 117 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méret a | 0,3 | 1 |