{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 30 mm - 40 mm | |
Leolvasás | 0,005 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,006 mm | |
Mérődob ⌀ | 23 mm | |
Méret a | 0,3 mm | |
Standard mérésmélység | 98 mm | |
Mérésmélység hosszabbítóval | 248 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Teljes hossz | 140 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 429005 30-40 | |
EAN / GTIN | 4946368517223 | |
Gyártó száma | 368-168 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Holtest furatmikrométer zsákfurat méréshez 30-40 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
520,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
377,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,005 | 0,005 |
Hibahatár | 0,006 | 0,006 |
Méréstartomány | 30 ;40 | 30 ;40 |
Mérésmélység hosszabbítóval | 248 | 247 |
Standard mérésmélység | 98 | 97 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | analóg | analóg |