{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 75 mm - 88 mm | |
Leolvasás | 0,005 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,006 mm | |
Mérődob ⌀ | 23 mm | |
Méret a | 0,3 mm | |
Standard mérésmélység | 105 mm | |
Mérésmélység hosszabbítóval | 255 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Teljes hossz | 156 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 429005 75-88 | |
EAN / GTIN | 4946368517261 | |
Gyártó száma | 368-172 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Holtest furatmikrométer zsákfurat méréshez 75-88 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
632,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
482,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,005 | 0,005 |
Hibahatár | 0,006 | 0,007 |
Méréstartomány | 75 ;88 | 75 ;88 |
Mérésmélység hosszabbítóval | 255 | 267 |
Mérődob osztás | 1/50 | 1/50 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer | 3 pontos furatmikrométer |