Hosszabbító furatmikrométerekhez 3/150

Cikkszám: 429010 3/150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Méréstartomány 20−25 - 40−50 méret mm
    Hossz 150 mm
    Termék fajtája Extensionrod

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 429010 3/150
    EAN / GTIN 4946368830858
    Gyártó száma 952622

    Leírás

    Kivitel:

    Mattkrómozott, a mérőfej és a kijelző egység közé becsavarozható.

    Alkalmazható:

    Furatmikrométer 429000, 429005, 429110, 429250. sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz