{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 50 mm - 75 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 2 µm | |
Orsó ⌀ | 6,35 mm | |
Orsóemelkedés | 1/50 mm | |
Mérődob ⌀ | 18 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Mérőfelületek kivitele | Keményfémbetétes | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 420500 50-75 | |
EAN / GTIN | 4946368385648 | |
Gyártó száma | 102-303 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kengyeles mikrométer 50-75 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
126,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
46,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
265 darabszám azonnal szállítható
94,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
59,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Méréstartomány | 50 ;75 | 50 ;75 | 50 ;75 | 50 ;75 |
Mérődob osztás | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Szabvány | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Orsó ⌀ | 6,35 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | analóg | analóg | analóg | analóg |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer |