{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 0 mm - 25 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 2 µm | |
Orsó ⌀ | 6,35 mm | |
Orsóemelkedés | 1/50 mm | |
Mérődob ⌀ | 18 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Mérőfelületek kivitele | keményfém betéttel | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 420500 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368385624 | |
Gyártó száma | 102-301 | |
Gyártó | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |