Kengyeles mikrométer 200-225 mm

Cikkszám: 420500 200-225
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 54,60 € /(db)
  • 111,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 863
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
Méréstartomány 200 mm - 225 mm
Leolvasás 0,01 mm
Mérődob osztás 1/50 mm
Hibahatár 4 µm
Orsó ⌀ 6,35 mm
Orsóemelkedés 1/50 mm
Mérődob ⌀ 18 mm
Méréstechnika analóg
Mérőfelületek kivitele Keményfémbetétes
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 420500 200-225
EAN / GTIN 4946368215013
Gyártó száma 103-145-10

Leírás

Kivitel:

Leppelt keményfémbetétes mérőfelületek.
Edzett, köszörült mérőorsó.
Rögzítés rögzítőkarral.
Finom racsnival és szigetelő kézvédővel.
Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.
100-125-ös mérettől festett öntvény kengyel.

Tartalom:

25-50-es mérettől etalon beállító pálca.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz