{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 100 mm - 125 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 3 µm | |
Orsó ⌀ | 6,35 mm | |
Orsóemelkedés | 1/50 mm | |
Mérődob ⌀ | 18 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Mérőfelületek kivitele | Keményfémbetétes | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 420500 100-125 | |
EAN / GTIN | 4946368214979 | |
Gyártó száma | 103-141-10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kengyeles mikrométer 100-125 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
186,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
137,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,01 | 0,01 |
Méréstartomány | 100 ;125 | 100 ;125 |
Mérődob osztás | 1/50 | 1/50 |
Orsó ⌀ | 6,35 | 6,5 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | analóg | analóg |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer |