{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 50 mm - 75 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Orsó ⌀ | 6,5 mm | |
Mérődob ⌀ | 19 mm | |
Finom racsni | igen | |
Méréstechnika | analóg | |
Beállító etalonok száma | 1 | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 420402 50-75 | |
EAN / GTIN | 4045197367341 | |
Gyártó száma | 420402 50-75 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 50-75mm
érdeklődés szerint
Raktáron
260 darabszám azonnal szállítható
94,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
46,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
59,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Méréstartomány | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Mérődob osztás | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Szabvány | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Orsó ⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Méréstechnika | analóg | analóg | analóg |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer |