PSSNL 3232P-19 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3690881
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3690881
EAN / GTIN 7291075098105
Gyártó száma 3690881
L-szám L23990 1313

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 157,5 mm, fejhossz (LH) 42 mm, teljes hossz (OAL) 170 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 157,5 mm
  • Működési szélesség (WF) 40 mm
  • Fej hossza (bal) 42 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 19,05 mm
  • A vágólap (MIID) leírása SNMG 1906
  • Teljes hossz (OAL) 170 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -8 fok
  • Szármagasság (H) 32 mm
  • Szár szélessége (B) 32 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz