S50W PCLNR-19 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3690481
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3690481
EAN / GTIN 7291075064223
Gyártó száma 3690481
L-szám L23990 507

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm, Dmin leszúrás 63 mm, teljes hossz (OAL) 450 mm, tengelymagasság (H) 47 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 35 mm
  • Dmin. Távolság 63 mm
  • Teljes hossz (OAL) 450 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -8,5 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 70 mm
  • Szármagasság (H) 47 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz