TitanSense NC nagy szorítóerejű gépsatu 125M

Cikkszám: 361303 125M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • Kivitel: Nullponti befogórendszer

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Nullponti befogórendszer
Súly 35 kg
Teljes hossz L 492 mm
Alaptest hossza a 398 mm
Alaptest szélesség B 126 mm
Alaptest magassága c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Hosszanti horony 20 mm
m 180 mm
kereszthorony 20 mm
r 118 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz Titan2/TitanSense
Termék fajtája Gépsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361303 125M
EAN / GTIN 4250364404198

Leírás

Kivitel:

  • Szorító moduláris befogórendszerhez intelligens szorítóerő-felügyelettel.
  • A szorítóerő ellenőrzése a befogás és a megmunkálás alatt egy integrált elektronikus mérőrendszernek köszönhetően. Megjelenítés közvetlenül a robusztus és fröccsenő víznek ellenálló kijelzőn, valamint vezeték nélküli átvitellel a felhasználói készülékre (Bluetooth (BLE)).
  • Tokozott orsó erőnövelővel (IP65).
  • Folyamatbiztos szorítás nagy ismétlési pontossággal.
  • Vízszintesen és függőlegesen is használható, így optimálisan alkalmas a 3 és 4 tengelyes gépekhez.
  • Nyers és előmegmunkált (párhuzamos, kerek és alaktalan) alkatrészek befogása szorítással és leszorítással kb. 1400 N/mm2 szilárdságig.
  • Indukciósan edzett vezetőpálya. Oldalsó, felső és alsó oldal köszörülve.

Jellemző:

A szorítóerő adatok rögzítése az orsóba integrált mérőegységnek köszönhetően minden kompatibilis pofával lehetséges.
Átviteli tartomány akár 20 m. A hosszú élettartamú normál akkumulátorok (LS14250; 1/2AA) egyszerűen és gyorsan cserélhetőek. Üzemi hőmérséklet 10°C és 40°C között. QR-kód az adattáblán a műszaki információkhoz, tartozékokhoz, pótalkatrészekhez és szervizhez való gyors hozzáféréshez.
Hosszabb löket nyers darabok befogásához leszorító funkcióval kombinálva.
Pofák M12 hengeres fejű csavarral.
Leszorításnál elvész 8 mm befogóperem rész, befogásnál 3 mm.
A befogás lehetséges a semleges szál közelében. Az Allmatic/GARANT NC szorítópofák kompatibilisek (lásd az opcionális tartozékokat).
Precíz beállító hornyok.
Menet munkadarab ütközőhöz és hosszabbítóhoz.
Maximum befogóerő 40 kN.
Vertikálisan használható.
25H6 M10 furatok 200 mm-es alapméretű nullponti befogórendszerhez.

Előny:

Pontos, erős multifunkciós nagy szorítóerejű gépsatu.
  • Megbízható nyers darab befogás az extra hosszú lökettel rendelkező nagy szorítóerejű orsó által.
  • Pontos kész elem megmunkálás, alaptest minden oldalon megmunkálva.

Funkció:

Befogás kizárólag beállítható nyomatékkulccsal (maximum 30 Nm). Speciális nagy szorítóerejű orsóval és mechanikus erő-rásegítéssel.

Felhasználás:

Hagyományos befogáshoz, gripp befogáshoz és leszorító befogáshoz. Nyersdarabok, lángvágott és fűrészelt anyagok befogása az edzett és cserléhető gripp befogó elemeknek a munkadarabba történő behatolásával. 1000 N/mm szilárdságig minden anyaghoz alkalmas. Horizontálisan és függőlegesen szerelve használható.

Tartalom:

3 × csapkulcs, 12-szög dugókulcs fej 14 méret, 4 × befogóköröm.

Opcionális tartozék:

Figyelem:

Befogási tartomány megnövelés a 360420 sz. 125 méretű alaptesttel lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban