{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség b | 124,4 mm | |
Pofamagasság h | 39,5 mm | |
Magasság h1 | 20 mm | |
Pofahossz l | 92 mm | |
Hossz l1 | 43 mm | |
Hozzávaló színkód | Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G | |
Termék fajtája | Satupofák |
Cikkszám | 361348 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402736 | |
Gyártó száma | 6921884051031 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lépcsős pofa, szorítókörmökhöz fix 125
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
342,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
295,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaszélesség b | 124,4 | 125 |
Pofamagasság h | 39,5 | 39,5 |
Pofahossz l | 92 | 92 |
Magasság h1 | 20 | 20 |
Hossz l1 | 43 | 43 |
Hozzávaló színkód | Titan2/TitanSense ;Titan ;LCV125G | HiPo ;HOLEX NC ;LC ;LC-GARANT ;NC8 ;TC ;Titan ;Titan2/TitanSense |
Termék fajtája | Satupofák | Satupofák |