Tartópofa önbeálló, mobil 125

Cikkszám: 361336 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típushoz 125
Pofaszélesség b 97 mm
c 24 mm
Pofamagasság h 20 mm
Pofahossz l 189 mm
Hozzávaló színkód LCV125G; Titan2/TitanSense
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361336 125
EAN / GTIN 4250364402415
Gyártó száma 6921734072842

Leírás

Felhasználás:

Az önbeálló, mobil tartópofa nem párhuzamos felületek kiegyenlítésére szolgál és szabálytalan munkadarabok befogásához szükséges.

Alkalmazható:

Titan 2 361302 sz.

Figyelem:

Befogóék + tartozékok 361341361352 sz., szorítókörmök 361238361250 sz.