Lépcsős pofa, szorítókörmökhöz mobil 125

Cikkszám: 361347 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Pofaszélesség b 124,4 mm
    Pofamagasság h 39,5 mm
    Magasság h1 20 mm
    Pofahossz l 70 mm
    Hossz l1 40 mm
    Hozzávaló színkód Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G
    Termék fajtája Satupofák

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 361347 125
    EAN / GTIN 4250364402729
    Gyártó száma 6921884050031

    Leírás

    Felhasználás:

    Kész elem és nyersdarab befogásához (becsavarozható szorítókörmökkel).

    Alkalmazható:

    Titan 2 361302 sz.

    Figyelem:

    Nyers darab befogása csak párhuzamos munkadarbok esetén. Szorítókörmök 361238361250 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz