{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség b | 160,4 mm | |
Pofamagasság h | 49,8 mm | |
Magasság h1 | 25 mm | |
Pofahossz l | 114 mm | |
Hossz l1 | 64 mm | |
Hozzávaló színkód | TitanSense | |
Termék fajtája | Satupofák |
Cikkszám | 361347 160 | |
EAN / GTIN | 4250364402989 | |
Gyártó száma | 6921844050031 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Lépcsős pofa, szorítókörmökhöz mobil, Típushoz: 160
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
589,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
424,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
425,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofaszélesség b | 160,4 mm | 160 mm | 160 mm |
Pofamagasság h | 49,8 mm | 49,8 mm | 49,8 mm |
Pofahossz l | 114 mm | 96 mm | 104 mm |
Magasság h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Hossz l1 | 64 mm | 64 mm | 54 mm |
Hozzávaló színkód | TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense |
Termék fajtája | Satupofák | Satupofák | Satupofák |