{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség b | 160 mm | |
Pofamagasság h | 49,8 mm | |
Magasság h1 | 25 mm | |
Pofahossz l | 104 mm | |
Hossz l1 | 54 mm | |
Hozzávaló színkód | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | |
Termék fajtája | Satupofák |
Cikkszám | 360469 160 | |
EAN / GTIN | 4045197777959 | |
Gyártó száma | 360469 160 |