Kivitel:
Indukciósan edzett vezetőpályák. Oldalsó, felső és alsó oldal köszörülve.
Jellemzők:
Befogó moduláris befogórendszerhez.
Hosszabb erős löket nyers darabok biztonságos befogásához leszorító funkcióval kombinálva.
Pofák M12 hengeres fejű csavarral.
Leszorításnál elvész 8 mm befogóperem rész, befogásnál 3 mm.
A befogás lehetséges a semleges szál közelében.
A korábbi modellek szorítópofái kompatibilisek.
Hűtőfolyadék és forgács kimeneti nyílás. Precíz beállító hornyok.
Menet munkadarab ütközőhöz és hosszabbítóhoz.
Maximum befogóerő 40 kN.
25H6 M10 furatok 200 mm-es alapméretű nullponti befogórendszerhez.
Jellemző:
Vertikálisan használható.
Előny:
Pontos, erős multifunkciós nagy szorítóerejű gépsatu.
- Megbízható nyers darab befogás az extra nagy lökettel rendelkező nagy szorítóerejű orsó által.
- Pontos kész elem megmunkálás, alaptest minden oldalon megmunkálva.
Funkció:
Befogás kizárólag beállítható nyomatékkulccsal (maximum 30 Nm). Speciális nagy szorítóerejű orsóval és mechanikus erő-rásegítéssel.
Felhasználás:
Hagyományos befogáshoz, karmos befogáshoz és leszorító befogáshoz. Nyersdarabok, lángvágott és fűrészelt anyagok befogása az edzett és cserélhető befogó elemeknek a munkadarabba történő behatolásával. 1000 N/mm2 szilárdságig minden anyaghoz alkalmas. Horizontálisan és oldalt használható.
Tartalom:
3 csapkulcs, 12-szög dugókulcs fej, SW 14, 4 befogóköröm.
Opcionális tartozék:
Figyelem:
Befogási tartomány megnövelés a
360420 sz. 125 méretű alaptesttel lehetséges.